Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911950562
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85012
EAN/GTIN:
     4002911950562
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
50 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Annabel"

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,6
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
7,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
436,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
60
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,4075*
€ 10,0275*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 32,50*
€ 32,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 58,40*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 68,66*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,50*
€ 38,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 6,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.