Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig
Artikel-Nr.:
     2909-4002911948668
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84866
EAN/GTIN:
     4002911948668
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm doppelwandig

Die doppelwandigen Coffee To Go Becher bestehen aus 2 Lagen Hartpapier.
Dank des zwischen diesen beiden Lagen eingeschlossenen Luftpolsters besitzen sie hervorragende Isoliereigenschaften - Innen heiß, außen kühl

- Füllinhalt: 0,2 l
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,1 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90°C
- passende ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
9,1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
11,7
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
8
Breite der Einzelpackung:
47
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
298,3
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,30*
Lager 2909
500
25
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,36*
1
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 5,97*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 109,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.