Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Bayrisch Blau"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Bayrisch Blau"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Bayrisch Blau"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Bayrisch Blau"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911944776
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84477
EAN/GTIN:
     4002911944776
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Bayrisch Blau"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller



Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
49,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
33
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
13,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1357,8
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
73
4
€ 4,95*
ab € 12,46*
€ 16,42*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 17,00*
Lager 2909
80
4
€ 4,99*
ab € 17,00*
€ 17,00*
8 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 12,5225*
€ 17,775*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 24,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.