Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves"
Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911942734
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84273
EAN/GTIN:
     4002911942734
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
40 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves"

Pappbecher für Heißgetränke, mit farbigem Druck.

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,1 cm
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- passende ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
6,2
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Materialdicke:
300 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
8,2
Breite der Einzelpackung:
30
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
250,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
500
25
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 2,56*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,83*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.