Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911666906
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86537
EAN/GTIN:
     4002911666906
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
36 Feinkostbecher, PP 240 ml Ø 9,5 cm · 5,6 cm transparent mit Originalitätsverschluss

Runder Verpackungsbecher aus PP ( Polyproplyen )

- Durchmesser: 9,5 cm
- Höhe: 5,6 cm
- Füllinhalt: 240 ml

- inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss für die Frischegarantie ( ein Öffnen des Bechers ist sofort ersichtlich )
- nach der Erstöffnung ist der Becher dicht wiederverschließbar
- geeignet für Mikrowelle ( ohne Deckel ), Gefrierschrank und Spülmaschine
- Heißabfüllung bis 95 Grad möglich, Einfrieren bis -20 Grad
- auch bei fettigen und öligen Speisen absolut dicht
- lebensmittelecht
- transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
5,6 cm
Durchmesser:
9,5 cm
Gewicht:
14,8
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
39
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
542,1
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, dressingbecher pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,08*
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 11,09* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.