Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911418772
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86615
EAN/GTIN:
     4002911418772
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe "pure" eckig 22,5 cm x 22,5 cm x 1,8 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 22,5 x 22,5 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
22,5 cm
Breite:
22,5 cm
Gewicht:
14,6
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
270 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
22,5
Breite der Einzelpackung:
22,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
735,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.