Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911319864
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86538
EAN/GTIN:
     4002911319864
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Feinkostbecher, PP 300 ml Ø 11,8 cm · 5,1 cm transparent mit Originalitätsverschluss

Runder Verpackungsbecher aus PP ( Polyproplyen )

- Durchmesser: 11,8 cm
- Höhe: 5,1 cm
- Füllinhalt: 300 ml

- inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss für die Frischegarantie ( ein Öffnen des Bechers ist sofort ersichtlich )
- nach der Erstöffnung ist der Becher dicht wiederverschließbar
- geeignet für Mikrowelle ( ohne Deckel ), Gefrierschrank und Spülmaschine
- Heißabfüllung bis 95 Grad möglich, Einfrieren bis -20 Grad
- auch bei fettigen und öligen Speisen absolut dicht
- lebensmittelecht
- transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
5,1 cm
Durchmesser:
11,8 cm
Gewicht:
20,5
Material:
PP
Höhe der Einzelpackung:
40,5
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
11,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1038,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, dressingbecher pp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,76*
1 Kartonage enthält 7 Packungen (€ 17,68* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.