Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911279991
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     17999
EAN/GTIN:
     4002911279991
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss

Unifarbige Servietten

- 2-lagig
- 33 x 33 cm
- 1/8 Falz
- Kopf-Falz

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
3,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
31 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
17
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
859,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 7,00*
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,70*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 9,78*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,68*
€ 12,39*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,48*
€ 25,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16109
ab € 5,20*
Sonstiges
PAPSTAR
82552
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.