Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar
Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar
Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar
Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911265178
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     16517
EAN/GTIN:
     4002911265178
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
20 Gläser für Caipirinha, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar

Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )

- stabil und formschön
- Füllinhalt: 0,3 l
- mit Füllstrich
- Ideal für Caipirinha und andere Cocktails, sowie Latte Macchiato
- hitzebeständig bis 85°C

Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
16,5
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
29,1
Breite der Einzelpackung:
8,2
Tiefe der Einzelpackung:
8,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
332,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
180
9
€ 4,99*
ab € 6,16*
€ 6,16*
10 Tage
48
9
€ 4,95*
ab € 4,83*
€ 6,61*
8 Tage
unbekannt
9
€ 4,50*
ab € 4,87112*
€ 7,12889*
1
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 9,90*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 55,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.