Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolier-Transportbehälter, EPP 41 cm x 41 cm x 24 cm schwarz "Pizza"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Isolier-Transportbehälter, EPP 41 cm x 41 cm x 24 cm schwarz "Pizza"
Isolier-Transportbehälter, EPP 41 cm x 41 cm x 24 cm schwarz "Pizza"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911251027
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     15102
EAN/GTIN:
     4002911251027
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Isolier-Transportbehälter, EPP 41 cm x 41 cm x 24 cm schwarz "Pizza"

Isolier-Transportbehälter schwarz

- ideal für Pizzakartons
- Innenmaß: 35 x 35 x 17,5 cm
- Außenmaß: 41 x 41 x 24 cm
- Volumen: 21 Liter

- hoher Stapelrand mit Noppen sorgt für dichtschließenden Deckel
- Griffmulden innen erleichtern das Be- und Entladen der Behälter
- Griffmulden außen für bequemen Transport

- temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- stapelbar und spülmaschinenfest
- entsprechen HACCP-Standards
- aus expandiertem Polypropylen (EPP)
- FCKW-frei und 100 % recyclingfähig

Schlagworte: Isobox, Thermobox

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
41 cm
Breite:
41 cm
Gewicht:
756,1
Material:
EPP
Höhe der Einzelpackung:
41
Breite der Einzelpackung:
41
Tiefe der Einzelpackung:
24
Bruttogewicht der Einzelpackung:
757,1
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 32,49*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 38,00*
€ 38,00*
8 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,96*
€ 44,40*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 46,07*
Lager 2909
14
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 190,00*
€ 190,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 190,00*
€ 226,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 38,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15104
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.