Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Germany"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Germany"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Germany"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911242179
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14217
EAN/GTIN:
     4002911242179
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
50 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Germany"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Länderflagge "Deutschland"

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot/gelb
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
274,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
52
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,21*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 5,25*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 6,09*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 48,00*
€ 48,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 48,00*
€ 57,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.