Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss
Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss
Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911233023
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     13302
EAN/GTIN:
     4002911233023
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
teelicht
100 Teelichte Ø 39 mm · 15 mm weiss

Teelichte in platzsparender Blockpackung

- Durchmesser: 39 mm
- Höhe: 15 mm
- Hülle aus Aluminium
- Brenndauer: ca. 4,5 Stunden

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
39 mm
Gewicht:
11,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
5,5
Breite der Einzelpackung:
19,5
Tiefe der Einzelpackung:
19,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1154,9
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 8,40* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.