Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar
Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar
Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar
Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221860
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12186
EAN/GTIN:
     4002911221860
50 Stiel-Gläser (Oberteile) für Sekt, PS 0,1 l Ø 5 cm · 17,5 cm glasklar

Sektgläser aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )

- Füllinhalt: 0,1 l
- mit Füllstrich
- nur Oberteile bitte bestellen Sie den passenden Fuß separat
passender Fuß: Art.-Nr. 12181



Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
17,5 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
10,4
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
27,7
Breite der Einzelpackung:
28,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
611,6
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
140
7
€ 4,99*
ab € 7,30*
€ 9,79*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,20*
ab € 6,70*
€ 9,95*
7 Tage
unbekannt
7
€ 4,50*
ab € 7,07715*
€ 10,16572*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 68,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.