Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest
Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest
Artikel-Nr.:
     2909-4002911221341
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12134
EAN/GTIN:
     4002911221341
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
25 Müllsäcke, LDPE 120 l 110 cm x 70 cm schwarz extra stark und extra reißfest

Müllsäcke auf Rolle

- aus LDPE-Folie
- Stärke: 60 my
- Abmessungen: 110 x 70 cm
- Füllinhalt: 120 Liter
- Farbe: schwarz
- extra stark und extra reißfest
- ideal für Sperrmüll

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
110 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
82,88
Material:
LDPE (recycled)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
37
Tiefe der Einzelpackung:
10
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2080,7
Professional:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 5,49*
ab € 5,58*
€ 8,03*
10 Tage
100
4
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,88*
Lager 2909
80
4
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
1
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 11,48*
1
€ 6,95*
ab € 8,02*
€ 11,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10051
ab € 11,16*
Sonstiges
PAPSTAR
12122
ab € 1,86*
Sonstiges
PAPSTAR
12128
ab € 7,04*
Sonstiges
PAPSTAR
12129
ab € 6,16*
Sonstiges
PAPSTAR
12132
ab € 6,31*
Sonstiges
PAPSTAR
12133
ab € 6,25*
Sonstiges
PAPSTAR
12328
ab € 4,38*
Sonstiges
PAPSTAR
12330
ab € 1,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12338
ab € 4,46*
Sonstiges
PAPSTAR
12388
ab € 8,69*
Sonstiges
PAPSTAR
12443
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
12447
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.