Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 10 l 42 cm x 39,5 cm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 10 l 42 cm x 39,5 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 10 l 42 cm x 39,5 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 10 l 42 cm x 39,5 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911220795
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12079
EAN/GTIN:
     4002911220795
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
30 Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 10 l 42 cm x 39,5 cm transparent

Müllbeutel mit Tragegriffen zum Zuknoten auf Rolle
(Kosmetikabfallbeutel)

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 7 my
- Abmessungen: 42 x 39,5 cm
- Füllinhalt: 10 Liter
- Farbe: transparent
- Ideal für Bad- und Kosmetikabfallbehälter

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
42 cm
Breite:
39,5 cm
Gewicht:
2,8
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
7 my
Höhe der Einzelpackung:
4
Breite der Einzelpackung:
10
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
85,2
Professional:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,60*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 0,88* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.