Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht
Artikel-Nr.:
     2909-4002911124680
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4002911124680
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Pergament-Ersatz, 1/8 Bogen "pure" 37,5 cm x 25 cm weiss à 12,5 kg, fettdicht

Verpackungspapier aus Pergament-Ersatz

- 1/8 Bogen
- Abmessungen: 37,5 x 25 cm
- Stärke: 50 gr/m²
- ca. 2500 Bögen pro Packung
- fettdicht

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
37,5 cm
Breite:
25 cm
Gewicht:
12500
Material:
Pergamentersatzpapier
Materialdicke:
50 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
18,5
Breite der Einzelpackung:
27
Tiefe der Einzelpackung:
38
Bruttogewicht der Einzelpackung:
12831,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,86*
€ 72,84*
Lager 2909
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 74,00*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 66,09*
€ 102,86*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 113,00*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,00*
€ 88,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 74,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.