Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze Ø 80 mm · 290 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Stumpenkerze Ø 80 mm · 290 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf
Stumpenkerze Ø 80 mm · 290 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf
Artikel-Nr.:
     2909-4002911017388
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10413
EAN/GTIN:
     4002911017388
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
papstar stumpenkerze ivory
stumpenkerzen
stumpenkerzen ivory
Stumpenkerze Ø 80 mm · 290 mm elfenbein "Ivory" mit Flachkopf

Stumpenkerze "Ivory"

- Durchmesser: 80 mm
- Höhe: 290 mm
- Brenndauer: ca. 150 Stunden
- Farbe: Elfenbein

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
elfenbein
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
1148
Material:
Paraffin
Höhe der Einzelpackung:
29
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1150,8
Professional:
-
Zertifikat:
RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,58*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 9,43* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.