Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss
Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911011058
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     91105
EAN/GTIN:
     4002911011058
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
250 Teller, Pappe "pure" eckig 18 cm x 33 cm weiss

flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 18 x 33 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

alternative Bezeichnung: Einweg Kuchenteller, Kuchenpappe


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
eckig
Höhe:
18 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
20,8
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
350 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
18
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
26
Bruttogewicht der Einzelpackung:
5217,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 32,00*
€ 32,00*
9 Tage
100
€ 4,95*
ab € 24,08*
€ 32,15*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 24,06*
€ 34,32*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,18*
€ 54,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,77*
€ 64,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.