Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Grundierung Magneto, 750 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
von bestcolors4u
Artikel-Nr.:
290-356300
Hersteller:
Nerchau Lacufa
Herst.-Nr.:
356300
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierung
Lackgrundierung
Nerchau
Vorlack
Warengruppe: Acrylhilfsmittel > Grundierungen
allgemeine Produkt-Informationen:
Grundierung zur Erzeugung magnetischer
Flächen
erschließt neue Möglichkeiten - sowohl in der
Acrylmalerei als auch im Home-Dekobereich -
von der einfachen Memotafel bis hin zu
Wandelbildern und Wandeldekorationen
zur besseren Haftung der Magneten wird
empfohlen, 2-3 Schichten der Magnet-
grundierung aufzutragen
... >
Acrylhilfsmittel
>
Grundierungen 250-2500 ml
>
750 ml
Weitere Suchbegriffe:
Acryl
,
Acrylmalerei
,
Hobbybedarf
,
Bastelbedarf
,
Grundierungen
,
Magnetfarbe
,
Magnet
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
bestcolors4u
3 Tage
€ 3,95*
€ 14,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von bestcolors4u
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von bestcolors4u
Versand
von bestcolors4u
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von bestcolors4u
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Grundierung Magneto, 250 ml
Nerchau Lacufa
352300
€ 6,10*
€ 7,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG