Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wintertraum Dekoschnee 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  bestcolors4u
Gebinde Wintertraum Dekoschnee 250 ml
Artikel-Nr.:  290-315067
Hersteller:  Nerchau Lacufa
Herst.-Nr.:  315067
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Dekoschnee
Nerchau

Warengruppe: Acrylhilfsmittel > Hilfsmittel

allgemeine Produkt-Informationen:

  • Acrylpaste zur Imitation strukturierter Ober-

  • flächen wie Schnee, Fell etc.
  • kann mit allen Acrylfarben eingefärbt werden
... > Acrylhilfsmittel > Acrylhilfsmittel 250 ml > 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Acryl, Acrylmalerei, Hobbybedarf, Bastelbedarf, Acryl-Hilfsmittel, Pasten, Acrylpaste
Angebote (1)
Versand
Netto
bestcolors4u 3 Tage € 3,95* € 5,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von bestcolors4u
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,36* €  6,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von bestcolors4u
Versand von bestcolors4u
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von bestcolors4u
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acryl Klarlack glänzend 250 ml
Nerchau Lacufa
344904
€ 5,74* € 6,83
Ähnlich
Acryl Klarlack seidenmatt 250 ml
Nerchau Lacufa
344905
€ 5,74* € 6,83
Ähnlich
Acryl Malmittel seidenglänzend 250 ml
Nerchau Lacufa
315008
€ 5,18* € 6,16
Ähnlich
Acryl Verdicker 250 ml
Nerchau Lacufa
315022
€ 5,80* € 6,90
Ähnlich
Firnis Acryl glänzend 400 ml
Nerchau Lacufa
315091
€ 6,94* € 8,26
Ähnlich
Firnis Acryl matt 400 ml
Nerchau Lacufa
315093
€ 6,94* € 8,26
Ähnlich
Firnis Acryl seidenmatt 400 ml
Nerchau Lacufa
315092
€ 6,94* € 8,26
Ähnlich
Grundierung Acryl Haftprimer 250 ml
Nerchau Lacufa
315012
€ 5,92* € 7,04
Ähnlich
Grundierung Acryl Pastellgrund Fein 1,0 Liter
Nerchau Lacufa
315105
€ 19,61* € 23,34
Ähnlich
Grundierung Acryl Pastellgrund Fein 250 ml
Nerchau Lacufa
315084
€ 5,92* € 7,04
Ähnlich
Grundierung Gesso Weiß 1,0 Liter
Nerchau Lacufa
315020
€ 8,93* € 10,63
Ähnlich
Grundierung Gesso Weiß 2,5 Liter
Nerchau Lacufa
315070
€ 18,34* € 21,82
Ähnlich
Haftgrund für Serviettentechnik 250 ml
Nerchau Lacufa
344902
€ 5,74* € 6,83
Ähnlich
Krakelierlack 250 ml
Nerchau Lacufa
344908
€ 5,74* € 6,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG