Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acrylgel Art Gel 100 ml, 200 Kristallklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  bestcolors4u
Aufstrich Art Gel-Acrylgel, 200 Kristallklar
Artikel-Nr.:  290-291200
Hersteller:  Nerchau Lacufa
Herst.-Nr.:  291200
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylgel
Nerchau

Warengruppe: Acrylgele > Art Gel Acrylgel 100 ml

allgemeine Anwender-Informationen:

  • Universalgel für die Acrylmalerei - zum

  • Vermalen mit Pinsel und Spachtel
  • mit Zusatztülle wie Window Art anwendbar
  • sehr gut geeignet zur dekorativen Gestaltung

  • von Motiven mit 3D-Effekten
  • für Hobby- und künstlerische Anwendungen

allgemeine Produkt-Informationen:

  • brillante Farben von pastoser Konsistenz
  • sind geruchsarm und wassermischbar
  • trocknen transparent und wasserfest auf
  • in dicker Schicht sind sie gut strukturierbar
  • rißbeständig u. kaum volumenschrumpfend
  • gute Haftung auf trockenen, festen staub-,

  • fett- und wachsfreien Untergründen
  • nach völligem Durchtrocknen im Backofen

  • einbrennbar (bei 140°C, ca. 30 min.)

Bitte beachten Sie, dass (Farb-) Aufstriche u. Farbbeispiele,
wie sie auf Ihrem Monitor dargestellt werden, technisch be-
dingt, ein wenig vom Original (-Farbton) abweichen können.

... > Acrylgele > Art Gel Acrylgel 100 ml > 100 ml
Weitere Suchbegriffe: Acryl, Acrylmalerei, Hobbybedarf, Bastelbedarf, Universal-Gel, Gele, 3D-Effekt
Angebote (1)
Versand
Netto
bestcolors4u 3 Tage € 3,95* € 3,07*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von bestcolors4u
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,07* €  3,65 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von bestcolors4u
Versand von bestcolors4u
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von bestcolors4u
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 201 Weiß
Nerchau Lacufa
291201
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 206 Zitronengelb
Nerchau Lacufa
291206
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 209 Sonnengelb
Nerchau Lacufa
291209
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 215 Sand
Nerchau Lacufa
291215
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 217 Orange
Nerchau Lacufa
291217
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 219 Zinnoberrot
Nerchau Lacufa
291219
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 222 Karminrot
Nerchau Lacufa
291222
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 223 Bordeauxrot
Nerchau Lacufa
291223
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 232 Ultramarinblau
Nerchau Lacufa
291232
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 234 Kobaltblau
Nerchau Lacufa
291234
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 235 Blau
Nerchau Lacufa
291235
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 237 Lavendel
Nerchau Lacufa
291237
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 240 Dunkelgrün
Nerchau Lacufa
291240
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 244 Grün
Nerchau Lacufa
291244
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 247 Olivgrün
Nerchau Lacufa
291247
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 248 Hellgrün
Nerchau Lacufa
291248
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 249 Terracotta
Nerchau Lacufa
291249
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 250 Dunkelbraun
Nerchau Lacufa
291250
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 260 Schwarzgrau
Nerchau Lacufa
291260
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 275 Silberglitter
Nerchau Lacufa
291275
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 276 Goldglitter
Nerchau Lacufa
291276
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 281 Grau
Nerchau Lacufa
291281
€ 3,07* € 3,65
Ähnlich
Acrylgel Art Gel 100 ml, 284 Magenta
Nerchau Lacufa
291284
€ 3,07* € 3,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG