Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Deckweiß 1000 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
von bestcolors4u
Artikel-Nr.:
290-113701
Hersteller:
Nerchau Lacufa
Herst.-Nr.:
113701
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Deckweiß
Nerchau
Warengruppe: Deckweiß > Nerchau Deckweiß
allgemeine Produkt-Informationen:
spezielles Weiß mit sehr hoher Deckkraft
... >
Deckweiß
>
Nerchau Deckweiß 250-1000 ml
>
1000 ml
Weitere Suchbegriffe:
Acryl
,
Künstlerfarbe
,
Künstlerdedarf
,
Malfarbe
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
bestcolors4u
3 Tage
€ 3,95*
€ 13,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von bestcolors4u
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von bestcolors4u
Versand
von bestcolors4u
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von bestcolors4u
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Deckweiß 250 ml
Nerchau Lacufa
113102
€ 4,35*
€ 5,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG