Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tropf-Blumat End-Verteiltropfer 3 mm für Tropfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tensio-Technik
Tropf-Blumat End-Verteiltropfer 3 mm für Tropfschlauch
Artikel-Nr.:  289-4301
Hersteller:  Weninger
Herst.-Nr.:  4301
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Zubehör des Tropf-Blumat-Systems für die automatische Bewässerung von Pflanzen

Funktion: Tropfdüse zur die Erweiterung des Tropf-Blumats für zusätzliche Tropfstellen, hier mit einseitiger Tülle als Endstück. Tropferschraube für Reinigungszwecke und als begrenzte Dosiermöglichkeit. Regelmäßige Kontrolle und Reinigung ist sinnvoll. Reihenmontage zusammen mit Verteiltropfern und jeweils 20 - 30 cm Tropfschlauch als Tropferkette von mindestens 2 Stück bis maximal 5 Stück.

Artikeldetails:

  • Material: Polyamid, Farbe braun, Anschlusstülle 3 mm
  • Lieferumfang: ohne weiteres Zubehör
  • notwendiges Zubehör: Verteiltropfer + Tropfschlauch
  • ergänzendes Zubehör: Stützen für die Befestigung der Verteiltropfer, T-Stücke für den Anschluss des Tropfschlauches (soweit nicht anderweitig im Lieferumfang), evtl auch MIni-Abzweiger oder Mini-Schlauchverbinder; Verschlusskappen zum Verschließen von den 3 mm-Tüllen
... > Tensio-Technik > Blumat > Tropf-Blumat sonstiges Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Balkonbewässerung, Balkonkastenbewässerung, Balkonpflanzenbewässerung, Kübelpflanzenbewässerung, Terrassenbewässerung, Automatische Bewässerung, Automatische Bewässerungsanlage, Bewässerer, Bewässerungsfühler, Tropfbewässerung, Tropfer, Gießautomat, Erdfeuchteregler, Pflanzenbewässerung, selbstregelnde Tropfbewässerung
Angebote (1)
Versand
Netto
Tensio-Technik
4 Tage
€ 5,95*
€ 0,48*
Preise von Tensio-Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tensio-Technik
Versand von Tensio-Technik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tensio-Technik
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Weninger
3508
€ 2,70*
€ 3,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG