Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tropf-Blumat Bewässerungsanlage, Set für Kübelpflanzen (folienverpackt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tensio-Technik
Tropf-Blumat Bewässerungsanlage, Set für Kübelpflanzen (folienverpackt)
Artikel-Nr.:  289-35201F
Hersteller:  Weninger
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Set für Kübelpflanzenliebhaber für die Bewässerung speziell von Kübelpflanzen. Die Anwendung des Tropf-Blumat Maxi ist ab einer Kübelgröße von etwa 30 cm sinnvoll (Kübeldurchmesser oder Kübelhöhe). Er eignet sich ebenfalls für die Bewässerung von Solitärpflanzen im Wintergartenbeet oder im Garten. Durch die Wahrnehmung und Regelung der Feuchtigkeit in Wurzelnähe erfolgt die Bewässerung seltener aber intensiver, die Kübeloberfläche bleibt trockener. Bei einem 50 cm-Kübel genügen oft schon 2 Tropf-Blumat Maxi, bei starken Verbrauchern eventuell 3. Kleinere Kübel werden meist nur mit 1 Tropf-Blumat Maxi bestückt, um die Pflanzen für ein kompakteres Wachstum eher mäßig zu bewässern.

Funktion: Der Tropf-Blumat Maxi funktioniert als Regler und Tropfer wie der serienmäßige Tropf-Blumat, jedoch ist er insgesamt 23 cm lang und die Einstecktiefe beträgt 15-18 cm. Für die Installation wird in der Regel ein Loch vorgebohrt oder vorgestochen und der Tonkegel dort eingeschlämmt, um einen guten Bodenkontakt herzustellen. Mittels Druckreduzierer wird die Anlage am Wasserhahn angeschlossen.

Artikeldetails:

  • Lieferumfang:
    12 Tropf-Blumat Maxi
    - 10 m Zufuhrschlauch
    - 10 m Tropfschlauch
    - 10 T-Stücke
    - 1 Endstück
    - 5 Mini-Schlauchverbinder 3-3 mm
    - 5 Mini-Abzweiger 3-3-3 mm
    - 1 Ausstecher
    - 1 Druckreduzierer
  • notwendiges Zubehör: nicht erforderlich
  • ergänzendes Zubehör: Alle Fittings und Zubehörteile des Tropf-Blumat-Systems für den weiteren Ausbau
... > Tensio-Technik > Blumat > Tropf-Blumat Sets
Weitere Suchbegriffe: Kübelpflanzenbewässerung, Balkonbewässerung, Balkonpflanzenbewässerung, Terrassenbewässerung, Wintergartenbewässerung, Automatische Bewässerung, Automatische Bewässerungsanlage, Tropfbewässerung, Gießautomat, Pflanzenbewässerung, selbstregelnde Tropfbewässerung
Angebote (1)
Versand
Netto
Tensio-Technik
4 Tage
€ 5,95*
€ 63,48*
Preise von Tensio-Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tensio-Technik
Versand von Tensio-Technik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tensio-Technik
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Weninger
35201
€ 2,46*
€ 2,93
Ähnlich
Weninger
35200
€ 3,22*
€ 3,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG