Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tropf-Blumat Endstück 8-3 mm, Verschluss + Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Tensio-Technik
Tropf-Blumat Endstück 8-3 mm, Verschluss + Anschluss
Artikel-Nr.:  289-3512
Hersteller:  Weninger
Herst.-Nr.:  3512
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:

Zubehör des Tropf-Blumat-Systems für die automatische Bewässerung von Pflanzen

Funktion: Fitting für die dauerhafte Verbindung des 8 mm-Zufuhrschlauches, speziell für das Verschließen am Ende, wobei es gleichzeitig als Anschluss für einen Tropf-Blumat dient (ein ausschließliches Endstück ist im System nicht vorhanden)

Artikeldetails:

  • Material: Polyamid, Farbe schwarz, Anschlusstüllen 8-3 mm
  • Lieferumfang: ohne weiteres Zubehör
  • notwendiges Zubehör: Zufuhrschlauch
  • ergänzendes Zubehör: Schlauchabzweigung und Winkel für die Verlegung des Zufuhrschlauchs, dazu eventuell Absperrventil oder Schlauchverbinder, T-Stücke für den Anschluss des Tropfschlauches (soweit nicht anderweitig im Lieferumfang); Stützen für die Befestigung des Zufuhrschlauches; Verschlusskappen zum Verschließen von den 3 mm-Tüllen der T-Stücke; Schlauchsicherungsklemmen als zusätzliche sichere Verbindung
... > Tensio-Technik > Blumat > Tropf-Blumat Fittings
Weitere Suchbegriffe: Balkonbewässerung, Balkonkastenbewässerung, Balkonpflanzenbewässerung, Kübelpflanzenbewässerung, Terrassenbewässerung, Automatische Bewässerung, Automatische Bewässerungsanlage, Bewässerer, Bewässerungsfühler, Tropfbewässerung, Tropfer, Gießautomat, Erdfeuchteregler, Pflanzenbewässerung, selbstregelnde Tropfbewässerung
Angebote (1)
Versand
Netto
Tensio-Technik
4 Tage
€ 5,95*
€ 0,35*
Preise von Tensio-Technik
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tensio-Technik
Versand von Tensio-Technik
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tensio-Technik
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Weninger
3508
€ 2,70*
€ 3,21
Zubehör
Weninger
4306
€ 0,90*
€ 1,07
Zubehör
Weninger
3042
€ 5,20*
€ 6,19
Zubehör
Weninger
3043
€ 6,90*
€ 8,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG