Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6209 C4 45x85x19, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6209 C4 45x85x19, Rillenkugellager
NTN 6209 C4 45x85x19, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10149068
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6209 C4
EAN/GTIN:
     04547359566710
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
6209 C4
Hersteller: NTN
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,420 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6209 C4, NTN Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 11,70*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,19*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,03*
€ 14,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 15,10*
Lager 2867
19
1
€ 4,90*
ab € 12,54*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6209/C4
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.