Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29268 -E1-MB 340x460x73, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29268 -E1-MB 340x460x73, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29268 -E1-MB 340x460x73, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10144546
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29268 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802189629
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29268 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,300 kg
Innenmaße:
340,000 mm
Außenmaße:
460,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29268 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.818,90*
€ 3.962,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.837,89*
€ 3.981,36*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.021,28*
€ 4.168,11*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 4.051,87*
€ 4.199,24*
€ 4,95*
ab € 4.258,1816*
€ 4.409,0716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.199,24*
€ 4.997,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.169,65*
€ 4.961,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.088,58*
€ 4.865,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.051,87*
€ 4.821,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.