Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU2252 -E-M1A-C3 260x480x130, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU2252 -E-M1A-C3 260x480x130, Zylinderrollenlager
FAG NU2252 -E-M1A-C3 260x480x130, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10131816
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2252 -E-M1A-C3
EAN/GTIN:
     04012801629065
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU2252 -E-M1A-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
112,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
480,000 mm
Breite:
130,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU2252 -E-M1A-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 4.227,16*
€ 4.381,13*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 4.316,50*
€ 4.471,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.556,34*
€ 4.715,69*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 4.946,83*
€ 5.108,69*
€ 4,95*
ab € 5.001,1946*
€ 5.163,3046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.471,98*
€ 5.321,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.440,29*
€ 5.283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.354,69*
€ 5.182,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.316,50*
€ 5.136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.