Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 30207 J2/Q 35x72x18, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 30207 J2/Q 35x72x18, Kegelrollenlager
SKF 30207 J2/Q 35x72x18, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10115973
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30207 J2/Q
EAN/GTIN:
     07316570514148
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
30207 J2/Q
Hersteller: SKF
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,330 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
18,250 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 30207 J2/Q, SKF Kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 8,04*
€ 11,23*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,24*
2 Tage
3307
1
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 12,35*
Lager 2867
496
1
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 12,46*
6 Tage
3545
1
€ 10,00*
ab € 10,40*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.