Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29260 -E1-MB 300x420x73, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29260 -E1-MB 300x420x73, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29260 -E1-MB 300x420x73, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10110999
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29260 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802189605
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29260 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,320 kg
Innenmaße:
300,000 mm
Außenmaße:
420,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29260 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.613,63*
€ 2.721,91*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 2.626,59*
€ 2.735,22*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.726,10*
€ 2.837,30*
Frei Haus
ab € 2.996,86*
€ 3.114,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.127,79*
€ 3.248,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,22*
€ 3.254,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.715,84*
€ 3.231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.656,72*
€ 3.161,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,59*
€ 3.125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.