Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6204 ZZ 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6204 ZZ 20x47x14, Rillenkugellager
NSK 6204 ZZ 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105795
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6204 ZZ
EAN/GTIN:
     00029176014291
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager nsk
din 625
6204 ZZ
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,105 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NSK Rillenkugellager 6204 ZZ, NSK Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 8,90*
ab € 1,86*
€ 2,78*
1 Tag
130
100
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,20*
1 Tag
3485
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,26*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 2,47*
€ 3,64*
5 Tage
3485
1
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,89*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.