Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6004 -C-2HRS (-2RSR) 20x42x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6004 -C-2HRS (-2RSR) 20x42x12, Rillenkugellager
FAG 6004 -C-2HRS (-2RSR) 20x42x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104551
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6004 -C-2HRS (-2RSR)
EAN/GTIN:
     04054372546617
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6004 -C-2HRS (-2RSR)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6004 -C-2HRS (-2RSR), FAG Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1229
5
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,27*
Lager 2867
2996
1
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 3,40*
6 Tage
5192
1
€ 10,00*
ab € 2,77*
€ 4,08*
5 Tage
5287
1
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 4,48*
4 Tage
5287
15
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.