Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 10x26x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 10x26x8, Rillenkugellager
FAG 6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3) 10x26x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104477
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3)
EAN/GTIN:
     04064327050137
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6000 -C-2Z-C3 (-2Z-C3), FAG Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
1
€ 8,90*
ab € 1,23*
€ 1,79*
1 Tag
103
1
€ 8,50*
ab € 1,24*
€ 1,81*
3 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,27*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,66*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.