Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61804 -2Z 20x32x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61804 -2Z 20x32x7, Rillenkugellager
FAG 61804 -2Z 20x32x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10093536
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61804 -2Z
EAN/GTIN:
     04064328074880
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61804 -2Z
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,018 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61804 -2Z, FAG Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 8,69*
Lager 2867
494
1
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 8,73*
1
€ 3,19*
ab € 7,18*
€ 9,91*
1
€ 4,95*
ab € 7,5977*
€ 10,4977*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,96*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.