Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29234 -E1-MB 170x240x42, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29234 -E1-MB 170x240x42, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29234 -E1-MB 170x240x42, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10090007
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29234 -E1-MB
EAN/GTIN:
     04012802191691
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29234 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,730 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29234 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.350,81*
€ 1.430,57*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.370,93*
€ 1.452,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.813,30*
€ 1.915,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.007,43*
€ 2.104,87*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.920,97*
€ 2.112,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,28*
€ 1.728,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,13*
€ 1.707,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,38*
€ 1.666,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,81*
€ 1.641,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,93*
€ 1.631,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.