Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29324 -E1-XL 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29324 -E1-XL 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29324 -E1-XL 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10089794
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29324 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04012802189889
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29324 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,890 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
54,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29324 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
5
Frei Haus
ab € 342,53*
€ 362,19*
1 Tag
56
1
Frei Haus
ab € 365,15*
€ 393,17*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 383,05*
€ 410,61*
Lager 2867
56
1
Frei Haus
ab € 384,50*
€ 412,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 407,37*
€ 438,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,38*
€ 484,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,61*
€ 476,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.