Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 32013 XJ 65x100x23, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 32013 XJ 65x100x23, Kegelrollenlager
NSK 32013 XJ 65x100x23, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10088498
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32013 XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
32013 XJ
Hersteller: NSK
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,629 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Kegelrollenlager 32013 XJ, NSK Kegelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 21,57*
€ 30,29*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 23,96*
€ 32,90*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 29,99*
€ 43,31*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.829,62*
€ 1.945,15*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.