Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29320 -E1-XL 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29320 -E1-XL 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29320 -E1-XL 100x170x42, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085940
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29320 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04012802189841
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29320 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,450 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
42,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29320 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 290,65*
€ 314,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,33*
€ 319,76*
Lager 2867
9
Frei Haus
ab € 318,44*
€ 346,39*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 324,22*
€ 351,84*
€ 4,95*
ab € 351,362*
€ 379,732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.