Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1205 C3 25x52x15, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1205 C3 25x52x15, Pendelkugellager
NSK 1205 C3 25x52x15, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10081289
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1205 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
1205 C3
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,141 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, NSK Pendelkugellager 1205 C3, NSK Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
89
1
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 16,08*
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 20,80*
4 Tage
89
1
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 28,33*
4 Tage
89
1
Frei Haus
ab € 950,79*
€ 1.044,26*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.