Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2206 -E-M1-C3 30x62x20, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2206 -E-M1-C3 30x62x20, Zylinderrollenlager
FAG NJ2206 -E-M1-C3 30x62x20, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10073011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2206 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     04012801573726
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2206 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,291 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2206 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 48,36*
€ 59,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,60*
€ 59,70*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 61,56*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,75*
€ 64,76*
Lager 2867
21
€ 4,90*
ab € 53,14*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.