Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2310 -E-M1-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2310 -E-M1-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager
FAG NJ2310 -E-M1-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10068082
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2310 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     04012801381482
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2310 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,950 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2310 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 132,42*
Lager 2867
39
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 133,06*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 123,95*
€ 136,74*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 146,30*
€ 4,95*
ab € 138,864*
€ 152,904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.