Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N234 -E-M1-C3 170x310x52, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N234 -E-M1-C3 170x310x52, Zylinderrollenlager
FAG N234 -E-M1-C3 170x310x52, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067800
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N234 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     04012801403481
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N234 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,300 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
52,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N234 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.216,34*
€ 1.290,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,54*
€ 1.290,54*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.215,47*
€ 1.296,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.346,55*
€ 1.428,52*
€ 4,95*
ab € 1.364,088*
€ 1.448,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,76*
€ 1.543,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,51*
€ 1.534,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,79*
€ 1.495,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,09*
€ 1.469,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,47*
€ 1.446,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.