Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7309 -B-MP-UA 45x100x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7309 -B-MP-UA 45x100x25, Schrägkugellager
FAG 7309 -B-MP-UA 45x100x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067579
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7309 -B-MP-UA
EAN/GTIN:
     04012801166522
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
7309 -B-MP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,927 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Schrägkugellager 7309 -B-MP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 75,49*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 66,12*
€ 75,86*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,62*
€ 77,20*
Lager 2867
30
€ 4,90*
ab € 69,73*
€ 79,40*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,83*
€ 82,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.