Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6004 -2RSH 20x42x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6004 -2RSH 20x42x12, Rillenkugellager
SKF 6004 -2RSH 20x42x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10060318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6004 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,066 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6004 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
1
€ 8,90*
ab € 2,03*
€ 2,83*
2 Tage
144
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,84*
1 Tag
70627
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,19*
13 Tage
5734
5
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,22*
Lager 2867
2997
1
€ 4,90*
ab € 2,72*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,79*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.