Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6202 -2RSH 15x35x11, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKF 6202 -2RSH 15x35x11, Rillenkugellager
SKF 6202 -2RSH 15x35x11, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10059671
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
6202 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6202 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
185
1
€ 8,90*
ab € 1,59*
€ 2,27*
1 Tag
73550
1
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,28*
2 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,40*
5 Tage
75261
1
€ 10,00*
ab € 1,83*
€ 2,59*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,44*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.