Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6001 -2RSH 12x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKF 6001 -2RSH 12x28x8, Rillenkugellager
SKF 6001 -2RSH 12x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10059478
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
6001 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF Rillenkugellager 6001 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8718
10
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,18*
2 Tage
651
1
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,22*
3 Tage
890
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,23*
2 Tage
99483
1
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,25*
Lager 2867
2991
1
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
6001-2RSH/C3
ab € 1,50*
Zubehör
SKF
6001-2Z
ab € 1,35*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,16*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.