Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6204 -2RSH 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKF 6204 -2RSH 20x47x14, Rillenkugellager
SKF 6204 -2RSH 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10057295
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
6204 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,106 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF Rillenkugellager 6204 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
430
1
€ 8,90*
ab € 2,14*
€ 2,95*
1 Tag
83863
1
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,96*
2 Tage
379
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,98*
5 Tage
84288
1
€ 10,00*
ab € 2,42*
€ 3,33*
Lager 2867
2998
1
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.