Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2318 -E-XL-TVP2 90x190x64, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2318 -E-XL-TVP2 90x190x64, Zylinderrollenlager
FAG NJ2318 -E-XL-TVP2 90x190x64, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10042119
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2318 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     04012801229036
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
zylinderrollenlager id 90mm
NJ2318 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,150 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2318 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
91
€ 5,99*
ab € 242,54*
€ 263,67*
Lager 2867
91
Frei Haus
ab € 248,14*
€ 269,93*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 285,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,52*
€ 288,46*
6 Tage
91
€ 10,00*
ab € 284,24*
€ 308,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.