Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2205 -K-TVH-C3 25x52x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10040554
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2205 -K-TVH-C3
EAN/GTIN:
     04012801477758
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
2205 -K-TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, FAG Pendelkugellager 2205 -K-TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,83*
€ 20,15*
Lager 2867
6
1
€ 4,90*
ab € 15,10*
€ 20,95*
1
€ 4,95*
ab € 16,0236*
€ 22,3836*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 16,26*
€ 22,61*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.