Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3218 90x160x52, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3218 90x160x52, Schrägkugellager
FAG 3218 90x160x52, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10038134
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3218
EAN/GTIN:
     4012801196390
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Schrägkugellager
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,140 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
52,400 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3218, FAG Schrägkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 156,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 156,64*
Lager 2867
16
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 173,92*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 173,92*
€ 4,95*
ab € 181,8204*
€ 196,4904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.